Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/I2/SVB-SW/HI11 Nockenschalter 25 A 690 V 1 x 90 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701949-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207295
EAN/GTIN:
     4015082072957
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Eaton P1-25/I2/SVB-SW/HI11 Nockenschalter 25 A 690 V 1 x 90 ° Schwarz 1 St.

Hauptschalter Aufbau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: OFF/ON · Ausführung (allgemein): Hauptschalter Aufbau · Betätigungsart: Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewinde-Maß: M4 · Leistung: 13 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schaltspannung: 690 V · Schaltstrom (max.): 25 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 160 x 80 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Betätigungsart:
Drehschalter
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M4
Typ (Hersteller-Typ):
P1-25/I2/SVB-SW/HI11
Ausführung (allgemein):
Hauptschalter Aufbau
Montageart:
Aufbau
Polzahl (num):
3
Schaltstrom (max.):
25 A
Schaltspannung:
690 V
Leistung:
13 kW
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,99*
ab € 35,36*
€ 45,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,18*
€ 47,52*
€ 8,95*
ab € 44,48*
€ 57,22*
2 Tage
33
€ 6,40*
ab € 45,91*
€ 57,78*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 73,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,85*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,19*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,477*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,37*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
000651
ab € 6,03*
Zubehör
Eaton
000652
ab € 7,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.