Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 021999 Klemmenabdeckung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132399-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     021999
EAN/GTIN:
     4015080219996
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Klemmenabdeckung

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 021999 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klemmenabdeckung · Typ (Hersteller-Typ): H-P3 · Weitere technische Daten: Betriebsumgebungstemperatur max.: +50 °C
Betriebsumgebungstemperatur min.: -25 °C
Hinweise: Die Berührungsschutzabdeckung ist für beiderseitigen Anbau am Lasttrennschalter ausgelegt; nicht benötigte Teile sind abbrechbar
Verwendbar für: 3-polige ungekapselte Lasttrennschalter mit Neutralleiter N und/oder Hilfsschalter HI11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
021999
Typ (Hersteller-Typ):
H-P3
Produkt-Art:
Klemmenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: Klemmenabdeckung, Trennschalter, eaton klemmenabdeckung, klemmenabdeckung, Eaton, 021999, H-P3, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,71*
€ 3,85*
1 Tag
6
1
€ 4,98*
ab € 3,06*
€ 4,35*
1 Tag
44
1
€ 6,40*
ab € 3,38*
€ 4,80*
1
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 5,01*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.