| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2715110 Herst.-Nr.: 45065 V/EA/SVB-T5 EAN/GTIN: 4015080450658 |
| |
|
| | |
| Typ: Drehbarer Handgriff = Griff für Direktantrieb Zur Verwendung mit = /Z, T5(B)-/E Griff-Farbe = Rot/Gelb Länge = 87mm Serie = Eaton Moeller Weitere Informationen: | | Typ: Drehbarer Handgriff: | Griff für Direktantrieb | Zur Verwendung mit: | /Z, T5(B)-/E | Griff-Farbe: | Rot/Gelb | Länge: | 87mm | Serie: | Eaton Moeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, 2715110, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, Eaton, 45065VEASVBT5, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,87* | € 23,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,84* | € 24,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,71* | € 26,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,27* | € 26,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,24* | € 39,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|