Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 25A SMD Schwarz IP 65 13kW 690V ac Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769731
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207295 P1-25/I2/SVB-SW/HI11
EAN/GTIN:
     4015082072957
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 25A
Montageart = SMD
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 13kW
Nennspannung = 690V ac
Griff-Farbe = Schwarz
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Schaltleistung = 640A
Länge = 100mm
Breite = 115mm
Tiefe = 180mm
Betriebstemperatur max. = +40°C

Hauptschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, 25 A, STOPP-Funktion, abschließbar in der 0-Stellung (Aus), Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
25A
Montageart:
SMD
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
13kW
Nennspannung:
690V ac
Griff-Farbe:
Schwarz
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Schaltleistung:
640A
Länge:
100mm
Breite:
115mm
Tiefe:
180mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 35,47*
€ 45,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,01*
€ 47,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,35*
€ 57,20*
3 Tage
25
€ 6,40*
ab € 46,04*
€ 57,73*
€ 5,46*
ab € 48,36*
€ 60,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,91*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,21*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,477*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,37*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
000651
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
000652
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.