Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 019626 Klemmenabdeckung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132959-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     019626
EAN/GTIN:
     4015080196266
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Klemmenabdeckung, 4-polig, für Lasttrennschalter P1, auch mit Hilfsschalter

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 019626 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klemmenabdeckung · Typ (Hersteller-Typ): H-P14 · Weitere technische Daten: Betriebsumgebungstemperatur max.: +50 °C
Betriebsumgebungstemperatur min.: -25 °C
Hinweise: wahlweise für Zu‐ und/oder Ableitung verwendbar
Verwendbar für: 4-polige Lasttrennschalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
019626
Typ (Hersteller-Typ):
H-P14
Produkt-Art:
Klemmenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: Klemmenabdeckung, Trennschalter, eaton-last-trennschalter 4 pol, klemmenabdeckung, eaton klemmenabdeckung, Eaton, 019626, H-P14, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,71*
€ 3,80*
1 Tag
74
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,06*
€ 4,29*
1 Tag
94
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,38*
€ 4,74*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 4,95*
Lager 102
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.