Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Basic 3 3D Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226740-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4453480
EAN/GTIN:
     4064161018300
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Renkforce Basic 3 3D Drucker

3D-Drucker Basic 3

Linearführung der Marke HIWIN auf industrieller Ebene in der X- und Y-Achse
Flexibles Magnet-Druckbett
Einfach zu bedienender 7,1 cm (2,8") Farb-Touchscreen
Drucken direkt von der microSD-Speicherkarte möglich
Metall-Hotend ermöglicht höhere Drucktemperaturen

3D-Druck-Einstieg leicht gemacht!
Der RF Basic 3 ermöglicht das Drucken von 3D-Werkstücken bis zu einer Größe von 120 x 120 x 180 mm mit den Filament PLA oder PLA-Compound.
Er zeichnet sich durch ein leichtes und kompaktes Design aus und ist somit perfekt für den Schreibtisch, das Büro oder das Klassenzimmer geeignet. Außerdem überzeugt der RF Basic 3 mit Benutzerfreundlichkeit, einfacher Wartung und einer guten Druckqualität und -genauigkeit.

All-inklusive Starter-Kit
Das RF Basic 3-Paket umfasst den montierten Drucker und alles, was für den sofortigen Start benötigt wird. Die Bedienung des RF Basic 3 ist ziemlich einfach: entweder die mitgelieferte Software auf einem Computer installieren oder zum Drucken den eingebauten 7,1 cm (2,8")-Farb-Touchscreen verwenden.

Inspirieren lassen und loslegen
Das Paket enthält eine microSD-Karte mit mehr als 100 druckfertigen 3D-Designs. Erstellen eigener 3D-Werkstücke kann erfolgen mit optionaler CAD-Software wie z.B. Design CAD Print. Alternativ kann auch ein optionaler 3D-Scanner verwendet werden, um reale Objekte in digitale zu verwandeln (Scanner und Software nicht im Lieferumfang enthalten). Und es gibt viele Online-Communities, die dekorative und nützliche 3D-Designs auf ihren Websites veröffentlichen, die meisten davon als kostenlose Downloads. Egal ob es sich nun um ausgearbeitete Blumentöpfe, detailreiche Action-Figuren oder praktische Aufbewahrungsbehälter handelt.

Leicht zu bedienen
Ein 7,1 cm (2,8")-Farb-Touchscreen und ein übersichtliches Menü machen die Bedienung des Druckers kinderleicht. Das mitgelieferte Cura-Softwarepaket ermöglicht eine einfache Vorbereitung zum Drucken der Werkstücke und bietet darüber hinaus eine Reihe von zusätzlichen Optionen zur Steuerung des Druckprozesses. Darüber hinaus berücksichtigt der modulare Aufbau des Extruders eine einfachere Wartung bei geringeren Kosten, So können die Teile (Kühlkörper, Hotend, Düse) zur Reinigung in Sekundenschnelle zerlegt werden.

Robust und zuverlässig
Trotz seiner kompakten Abmessungen ist der RF Basic 3 außergewöhnlich solide und langlebig gebaut, mit einem Metallkörper und Aluminiumteilen, die für eine erhöhte Steifigkeit und Torsionssteifigkeit sorgen. Darüber hinaus ist der Drucker mit der industriellen Linearführung der Marke HIWIN in der X- und Y-Achse ausgestattet, die die Präzisionsbewegung im Druckbereich ermöglicht. Darüber hinaus ist diese im Vergleich zur einer polierten Stange viel verschleißfester, was die Lebensdauer des Druckers verlängert und die gleichbleibende Qualität und Genauigkeit nach langem Gebrauch gewährleistet.

Einfaches lösen von gedruckten Objekten
Ein wirklich flexibles Magnet-Druckbett ermöglicht eine Biegung und damit das fertige Werkstück einfach mit der Hand lösen, es wird in der Regel kein Werkzeug wie eine Spachtel mehr benötigt. Die mattierte Oberfläche des Magnetträgers sorgt für eine starke Haftung zwischen Werkstück und Druckbett. All dies gewährleistet eine äußerst benutzerfreundliche Bedienung bei gleichzeitig hochwertiger Druckqualität.

Einfach zu bedienende Software
Das mitgelieferte Cura-Softwarepaket macht das Drucken eigener Designs einfach. Nach dem Starten von Cura einfach das zu druckende Design und entsprechende Einstellungen auswählen, wie z.B. Druckgeschwindigkeit und Druckqualität. Auch das Werkstück zu verschieben, drehen oder die Größe des Werkstücks ändern ist leicht möglich. Cura erstellt dann daraus das druckfertige Dateiformat (.gcode). Die Datei wird dann auf SD-Karte gespeichert und eingelegt im Ducker kann der Druck kurze Zeit später schon beginnen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (3D Drucker): Privat · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 180 mm · Druck-Technologie: FDM Fused Deposition Modeling · Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm · Druckbett-Eigenschaften: magnetisch,wechselbar · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Düsen-Durchmesser: 0.4 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Gehäuse-Material: Metall · Gewicht: 7900 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kurze Seite: 120 mm · Lange Seite: 180 mm · Leistungsaufnahme (max.): 65 W · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 388 mm · SD-Karten Slot: Ja · Schnittstellen (Computer/Multimedia): microSD · Software: Cura Simplified3d · Unterstütztes Druckmaterial: PLA,PLA Compounds

Lieferumfang:
RF Basic 3 · Pinzette · Innensechskantschlüssel (6 mm & 2.5 mm) · Auswerfer · Kleine Nadel · Filament-Führung · Spulenhalter · 4 GB microSD-Karte · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 265 x 240 x 388 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
388 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Druckbereich Kurze Seite:
100 mm - 150 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z) max.:
150 mm - 200 mm
Druckbereich Lange Seite:
150 mm - 200 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
weiß
Extruder-Typ:
Single
Geeignet für Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
microSD
Druckbett-Eigenschaften:
magnetisch | wechselbar
Unterstütztes Druckmaterial:
PLA | PLA Compounds
Anwendungsbereich (3D Drucker):
Privat
Druckschicht Dicke (max.):
0.3 mm
Druckschicht Dicke (min.):
0.05 mm
Düsen-Durchmesser:
0.4 mm
Leistungsaufnahme (max.):
65 W
Druck-Höhe (Z) max.:
180 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
120 mm
Druck-Breite (X) max.:
120 mm
Druck-Technologie:
FDM Fused Deposition Modeling
Gehäuse-Material:
Metall
SD-Karten Slot:
Ja
Software:
Cura Simplified3d
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Gewicht:
7900 g
Produkt-Art:
3D Drucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 286,24*
€ 327,66*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 286,16*
€ 327,68*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 336,62*
€ 380,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,68*
€ 389,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,88*
€ 385,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,12*
€ 369,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esun
2706205
ab € 17,33*
Sonstiges
Esun
eMarble
ab € 22,95*
Sonstiges
Esun
ePA-CF
ab € 55,48*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Black
ab € 17,32*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Grey
ab € 17,33*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Copper
ab € 19,82*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Gold
ab € 18,89*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Silver
ab € 19,92*
Sonstiges
Esun
PLA Luminous Green
ab € 23,04*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984382
ab € 13,39*
Sonstiges
Renkforce
RF-4693416
ab € 3,49*
Sonstiges
Renkforce
RF-4693422
ab € 6,60*
Sonstiges
Renkforce
RF-5972872
ab € 4,79*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538540
ab € 5,54*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538646
ab € 5,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.