Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizblock-Zufürrrohr Passend für (3D Drucker): Renkforce Basic 3, renkforce RF100 XL V3, Renkforce Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346711-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4693422
EAN/GTIN:
     4064161166018
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
Heizblock
Heizblockeinsatz
Heizblock-Zufürrrohr Passend für (3D Drucker): Renkforce Basic 3,renkforce RF100 XL V3,Renkforce Pro 3,Renkforce Pro 6 RF-4693422

Renkforce Heat-Break Throat für Rf100 XL V3 und Basic 3

Renkforce Ersatzteil Heat-Break Throat für Pro 3 (Artikel-Nr.2159185), Basic 3 (Artikel-Nr.2226740).

Technische Daten:
Ausführung (3D): Heizblock-Zufürrrohr · Herstellerfarbe: Metall · Passend für (3D Drucker): Renkforce Basic 3,renkforce RF100 XL V3,Renkforce Pro 3,Renkforce Pro 6 · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Tiefe:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
30.5 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Renkforce
Ausführung (3D):
Heizblock-Zufürrrohr
Passend für (3D Drucker):
Renkforce Basic 3 | renkforce RF100 XL V3 | Renkforce Pro 3 | Renkforce Pro 6
Produkt-Art:
Heizelement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 11,19*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 11,20*
7 Tage
51
€ 6,99*
ab € 14,52*
€ 20,59*
€ 3,50*
ab € 21,66*
€ 30,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.