Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschrillenkugellager Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 3, Renkforce Basic 3, Renkforce Pro 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992191-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5984382
EAN/GTIN:
     4064161306445
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschrillenkugellager Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 3,Renkforce Basic 3,Renkforce Pro 6,Renkforce Pro 6+ RF-5984382

ET-RENKFORCE-Basic 3, Pro 3, Pro 6, Pro 6+ Flanschlager LMK10LAUU und Tr8x4 Trapezgewindespindelmutter

Flanschlager LMH10LAUU und Tr8x4 Trapezgewindespindelmutter für Basic 3, Pro 3, Pro 6 und Pro 6+ 3D Drucker.

Ausstattung:
Vierkant-Flanschlager, linear, lange Bauform für Basic 3, Pro 3, Pro 6 und Pro 6+ Modelle
Beidseitig versiegelt
Chromstahlgehäuse und Kugellager mit hoher Abriebfestigkeit, hoher Präzision und hoher Festigkeit
Geringe Reibung, hohe Steifigkeit und lange Lebensdauer
Für alle Arten von elektronischen Geräten/Führungsschienen und Säulen geeignet
Für Basic 3, Pro 3, Pro 6 und Pro 6+ Modelle geeignet
Hochwertige Messingmutter

Technische Daten:
Ausführung (3D): Flanschrillenkugellager · Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 3,Renkforce Basic 3,Renkforce Pro 6,Renkforce Pro 6+ · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm

Lieferumfang:
Flanschlager _ LMH10LAUU,Tr8x4 Trapezgewindespindelmutter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Renkforce
Ausführung (3D):
Flanschrillenkugellager
Passend für (3D Drucker):
Renkforce Pro 3 | Renkforce Basic 3 | Renkforce Pro 6 | Renkforce Pro 6+
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Flanschrillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 20,16*
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 20,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.