Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Basic 3 3D Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223352
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4453480
EAN/GTIN:
     4064161018300
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Renkforce Basic 3 3D Drucker

Linearführung der Marke HIWIN auf industrieller Ebene in der X- und Y-Achse
Flexibles Magnet-Druckbett
Einfach zu bedienender 7,1 cm (2,8") Farb-Touchscreen
Drucken direkt von der microSD-Speicherkarte möglich
Metall-Hotend ermöglicht höhere Drucktemperaturen

3D-Drucken für jedermann!
Der RF Basic 3 ermöglicht das Drucken von 3D-Werkstücken bis zu einer Größe von 120 x 120 x 180 mm mit den Filament PLA oder PLA-Compound.
Er zeichnet sich durch ein leichtes und kompaktes Design aus und ist somit perfekt für den Schreibtisch, das Büro oder das Klassenzimmer geeignet. Außerdem überzeugt der RF Basic 3 mit Benutzerfreundlichkeit, einfacher Wartung und einer guten Druckqualität und -genauigkeit.
All-inklusive Starter-Kit
Das RF Basic 3-Paket umfasst den montierten Drucker und alles, was Sie für den sofortigen Start benötigen. Die Bedienung des RF Basic 3 ist ziemlich einfach: entweder die mitgelieferte Firmware auf einem Computer installieren oder den eingebauten 2,8-Zoll-Farb-Touchscreen verwenden.
Lassen Sie sich inspirieren
Das Paket enthält eine microSD-Karte mit mehr als 100 druckfertigen 3D-Designs. Erstellen Sie Ihre eigenen 3D-Werkstücke mit CAD-Software wie z.B. Design CAD Print. Alternativ können Sie einen 3D-Scanner verwenden, um reale Objekte in digitale zu verwandeln (Scanner und Software nicht im Lieferumfang enthalten). Und es gibt viele Online-Communities, die dekorative und nützliche 3D-Designs auf ihren Websites veröffentlichen, die meisten davon als kostenlose Downloads. Egal ob es sich nun um ausgearbeitete Blumentöpfe, detailreiche Action-Figuren oder praktische Aufbewahrungsbehälter handelt.
Leicht zu bedienen
Ein 2,8-Zoll-Farb-Touchscreen und ein übersichtliches Menü machen die Bedienung des Druckers kinderleicht. Das mitgelieferte Cura-Softwarepaket ermöglicht ein einfaches Schneiden und Drucken Ihrer Werkstücke und bietet darüber hinaus eine Reihe von zusätzlichen Optionen zur Steuerung des Druckprozesses. Darüber hinaus berücksichtigt der modulare Aufbau des Extruders eine einfachere Wartung bei geringeren Kosten, Sie können die Teile (Kühlkörper, Hotend, Düse) zur Reinigung in Sekundenschnelle zerlegen.
Robust und zuverlässig
Trotz seiner kompakten Abmessungen ist der RF Basic 3 außergewöhnlich solide und langlebig gebaut, mit einem Metallkörper und Aluminiumteilen, die für eine erhöhte Steifigkeit und Torsionssteifigkeit sorgen. Darüber hinaus ist sie mit der industriellen Linearführung der Marke HIWIN in der X- und Y-Achse ausgestattet, die die Präzisionsbewegung im Druckbereich ermöglicht. Darüber hinaus ist sie im Vergleich zur einer polierten Stange viel verschleißfester, was die Lebensdauer der Maschine verlängert und die gleichbleibende Qualität und Genauigkeit nach langem Gebrauch gewährleistet.
Einfaches lösen
Ein wirklich flexibles Magnetpaar bedeutet eine 360-Grad-Biegung des Druckbetts und entfernt das fertige Werkstück einfach mit der Hand, es wird kein Scrapper mehr benötigt. Und die mattierte Oberfläche des Magnetträgers sorgt für die starke Haftung zwischen Werkstück und Druckbett. All dies gewährleistet eine äußerst benutzerfreundliche und hochwertige Druckqualität.
Einfach zu bedienende Software
Das mitgelieferte Cura-Softwarepaket macht das Drucken Ihrer eigenen Designs einfach. Starten Sie Cura, wählen Sie das zu druckende Design und wählen Sie die entsprechenden Einstellungen, wie Druckgeschwindigkeit und Druckqualität. Sie können auch das Werkstück verschieben, drehen oder die Größe des Werkstücks ändern. Überlassen Sie es dann Cura, das druckfertige Dateiformat (.gcode) zu erstellen. Speichern Sie die Datei auf einer SD-Karte und beginnen Sie mit dem Druck.

Kategorie: 3D Drucker
Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V
Gewicht: 7900 g
Unterstütztes Druckmaterial: PLA + PLA Compounds
Länge (Tiefe): 388 mm
Druck-Breite (X) max.: 120 mm
Höhe: 240 mm
Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm
Breite: 265 mm
Druck-Höhe (Z) max.: 180 mm
Druckbett-Eigenschaften: magnetisch + wechselbar
Extruder-Typ: Single
Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm
Düsen-Ø: 0.4 mm
Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm
Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm
SD-Karten Slot: Ja
Schnittstellen: microSD
Software: Cura Simplified3d
Herstellerfarbe: Weiß
Gehäuse-Material: Metall
Leistungsaufnahme (max.): 65 W
Drucktechnik: FDM Fused Deposition Modeling
Farbe: weiß
Druckbereich Kurze Seite: 100 mm - 150 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z): 150 mm - 200 mm
Druckbereich Lange Seite: 150 mm - 200 mm
Anwendungsbereich: Privat
Lange Seite: 180 mm
Kurze Seite: 120 mm
Produkt-Art: 3D Drucker
Hersteller-Nr.: RF-4453480
EAN: 4064161018300

Lieferumfang:

RF Basic 3 · Pinzette · Innensechskantschlüssel (6 mm & 2.5 mm) · Auswerfer · Kleine Nadel · Filament-Führung · Spulenhalter · 4 GB microSD-Karte · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament weiß, 3d druck materialien, renkforce filament, Renkforce, RF-4453480, Basic 3, 3DDrucker, 3D Drucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 198,64*
Frei Haus
ab € 287,10*
€ 324,54*
Lager 1039
32
Frei Haus
ab € 338,28*
€ 380,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,28*
€ 402,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4693418
ab € 15,60*
Sonstiges
Renkforce
RF-5972872
ab € 5,49*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538904
ab € 4,13*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538650
ab € 10,27*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538666
ab € 10,28*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538658
ab € 17,38*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538660
ab € 16,54*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538662
ab € 28,57*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538664
ab € 23,01*
Sonstiges
Renkforce
RF-4693424
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.