Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler, 7 Zeitbereiche 0,05 s...100 h AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ansprechverzögert, für diverse...
Pneumatisch zeitverzögerter Hilfsschalter, rückfallverzögert 10-180 s, 1 S + 1 Ö, zum Anbau an Schütze 3RT202 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Zeitrelais dienen dem verzögerten Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern. Sie eignen sich für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik. Die Geräte dieser Baureihe bieten viele vers...
Multifunktions-Zeitrelais mit RESET-Funktion, für DIN-Schiene, 17,4 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgCdO Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Blinker- (impu...
Zeitrelais, Multifunktion 1 S Halbleiter 13 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, 13 Funktionen, für alle zeit...
Zeitrelais dienen dem verzögerten Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern. Sie eignen sich für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik. Die Geräte dieser Baureihe bieten viele vers...
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24V dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Asymmetrisch Zeitbereich = 0.1 s → 100h Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeitfunktionen = Einfac...