Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele E1ZMQ10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 100h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-160262
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     E1ZMQ10 24-240V AC/DC
EAN/GTIN:
     5060641260725
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais tele
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.05 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden
Strom max. = 8A
Spannung max. = 250V ac
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 17.5mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.05 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden
Strom max.:
8A
Spannung max.:
250V ac
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
17.5mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 160262, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tele, E1ZMQ1024240VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,81*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,73*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,52*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.