Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais RELPOL RPC-2MA-UNI, 2 Wechsler, 10 Funktionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais
Zeitrelais
Artikel-Nr.:
     1039U-9859552957
Hersteller:
     Relpol
Herst.-Nr.:
     552957
EAN/GTIN:
     5900005230271
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais
Zeitrelais RELPOL RPC-2MA-UNI, 2 Wechsler, 10 Funktionen

Analoges, mit Gleich- oder Wechselspannung versorgbares, Multifunktionsrelais mit 10 Funktionen. Geeignet für Hutschienen-Montage. Technische Daten: Betriebsspannung: 12…240 V AC/DC Nennlast: AC 8 A/250 V, DC 8 A/24 V, DC 0,3 A/250 V Schaltkontakt: 2 Wechsler Schraubklemmen (Leiterquerschnitt max. 2,5 mm²) 1 TE Schutzklasse: IP20 Maße (BxHxT): 17,5x90x64,5 mm

Weitere Suchbegriffe: RELPOL, RPC-2MA-UNI, 2, Wechsler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.