Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatischer Zeitrelaisblock rückfallverz. 10-180s, 1S+1Ö für Motorschütze, S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RT29272PR11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT29272PR11
EAN/GTIN:
     4047621078465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Pneumatischer Timer
Pneumatischer Zeitrelais
Pneumatisch zeitverzögerter Hilfsschalter, rückfallverzögert 10-180 s, 1 S + 1 Ö, zum Anbau an Schütze 3RT202 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
elektronisch
Einstellzeit:
10 s | 180 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... > Siemens > Relais > Zeitblock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.