Verbindungsteil von 1/4"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant. Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende f...
3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071098001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl gegen...
868/4 Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05134805001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet...
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. ...
3868/1 TS Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071025001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl ge...
3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071097001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl gegen...
868/1 Z Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05066405001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeign...
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. ...
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. ...
3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071099001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl gegen...
868/4 BTZ Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060147001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Leb...
868/4 Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060160001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet...