Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05018171001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05018171001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018171001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018171001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018171001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107073435
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018171001
EAN/GTIN:
     4013288222626
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
16 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Quadratisch
Vierkant-Schraubendreher-Bits
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.