Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Vierkant-Bit

  Vierkant-Bit  (812 Angebote unter 27.720.785 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vierkant-Bit“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vierkant-Bit"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BGS Technic
2497
ab € 1,60*
pro Stück
 
 Stück
BGS Technic
5156-5
ab € 2,03*
pro Stück
 
 Stück
Kraft-Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 6 mm (1 Angebot) 
geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
BGS Technic
5481-M6
ab € 8,27*
pro Stück
 
 Stück
Kraft-Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 8 mm (1 Angebot) 
für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
BGS Technic
5485-8
ab € 6,51*
pro Stück
 
 Stück
DeWALT DT7170-QZ Schraubenziehereinsatz 5 Stück(e) (5 Angebote) 
Innen-Vierkantbits 25mm Länge / Größe 1 - Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku & Kabel) - Hochwertige Schrauberbits in den zwei neuen Qualitäten - Torsion und EXTREME DEWALT® - AUS...
DeWalt
DT7170-QZ
ab € 7,18*
pro 5 Stück
 
 Paket
Facom
R360NANO
ab € 133,42*
pro Stück
 
 Stück
Schrauberbit Extra-Hart R2, 25 mm, 3er-Pack (22 Angebote) 
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Lei...
Bosch
2608521109
ab € 0,60*
pro Stück
 
 Packung
BGS Technic
2584
ab € 3,48*
pro Stück
 
 Stück
Bit Torsion Innenvierkant, Gr. 2, 25 mm, 5 Stück (5 Angebote) 
Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel) sind die Bit Torsion bestens geeignet. Produktbeschreibung: für alle Schraubanwendungen hochwertige Schrauberbits in den drei neuen ...
DeWalt
DT7171-QZ
ab € 7,17*
pro 5 Stück
 
 Paket
BGS Technic
4256
ab € 3,65*
pro Stück
 
 Stück
BGS Technic
5184-H17
ab € 4,52*
pro Stück
 
 Stück
BGS Technic
5184-H19
ab € 4,59*
pro Stück
 
 Stück
BGS Technic
9467
ab € 3,23*
pro Stück
 
 Stück
BGS Technic
4253
ab € 3,40*
pro Stück
 
 Stück
BGS Technic
4377
ab € 4,35*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   55   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vierkant-Bit
^

Ein Vierkant-Bit für flexibles Schrauben

Ein Vierkant-Bit ermöglicht das Lösen und Anziehen von Schrauben mit einem Innenvierkant-Mitnahmeprofil. Um den Bit effektiv nutzen zu können, benötigen Sie eine Maschine und gegebenenfalls einen Bithalter. Alternativ finden Sie auch Bit-Schraubendreher. Antriebsseitig unterscheiden sich die Bits durch Größe und Formung, kopfseitig durch die Spitzengröße. Zudem können die Bitlänge und das Bitmaterial variieren.

Das Vierkant-Mitnahmeprofil

Das Vierkant-Mitnahmeprofil ist ein Innenvierkant. Es erlaubt einen guten Kraftschluss: Im Vergleich zu Schlitz und klassischem Kreuzschlitz ist der Cam-out gering. Anwendung findet das Mitnahmeprofil insbesondere in Amerika. In Europa werden Schrauben dieses Typs selten verbaut. Oft greifen Hersteller auf Vielrund-Mitnahmeprofile zurück, die auf einen geringen Cam-out und hohe Haltbarkeit optimiert sind.

Die Spitzengrößen

Sie erhalten Bits in sechs verschiedenen Spitzengrößen: 00, 0, 1, 2, 3 und 4. Die Spitzengröße 00 ist für kleine und 4 für große Schrauben. Jede der Spitzengrößen kommt bei einer bestimmten Bandbreite von Schraubgrößen zur Anwendung. Sie sollten daher vor dem Kauf prüfen, welche Bitgröße Sie benötigen. Eine verbindliche Ableitung der Bitgröße anhand des Gewindedurchmessers einer Schraube ist nicht möglich.

Farbcodierung der Schraubengröße

Bei einigen Vierkant-Schraubwerkzeugen wird eine Farbcodierung genutzt. Bei dieser wird 00 mit orange, 0 mit gelb, 1 mit grün, 2 mit rot, 3 mit schwarz gekennzeichnet. Werkzeuge ohne Farbcodierung entsprechen bei diesem Farbsystem der Größe 4. Allerdings ist die Farbcodierung nicht verbindlich und nicht alle Werkzeuge sind farbcodiert.

Der Bit-Antrieb

Für Bit-Schraubwerkzeuge kommen unterschiedliche Antriebs-Ausformungen zum Einsatz. Meist folgen diese der DIN-Norm 3126, die unterschiedliche Formgebungen für verschiedene Anwendungen beschreibt. Bei Vierkant-Bits sind die C6.3 und E6.3 Antriebe gängig. Beide Varianten verfügen über den gleichen Durchmesser von 6,3 Millimetern. Die C-Variante ist für einen Bitaufnehmer vorgesehen und hat üblicherweise eine Länge von 25 Millimetern. Die E-Variante ist für den direkten Maschinenanschluss oder für einen Universaladapter konzipiert und hat eine gängige Länge von 50 Millimetern. Für spezielle Anwendungen finden Sie längere und kürzere Ausführungen bei beiden Bit-Varianten.

Tipps zum Kauf

  • Verwechseln Sie den Vierkant-Bit nicht mit einem Außenvierkant. Die Bits und Schrauben sind ähnlich dem Innensechskant
  • Sofern Sie nicht über ein Bitsortiment verfügen ist es ratsam, den Erwerb eines Vierkant-Bit-Satzes zu prüfen. Mit diesem haben Sie eine hohe Bandbreite an Vierkant-Bits für unterschiedliche Schrauben und Anwendungen zur Hand.
  • Achten Sie auf die Aufnahme: Die E-Variante eignet sich zum Maschinenanschluss. C-Formen verwenden Sie mit einem Bithalter. Achten Sie dabei auf den Durchmesser der Aufnahmen. Neben C6.3 und E6.3 finden Sie beispielsweise am Markt auch C8 oder C4 Bithalter.
  • Wählen Sie für normale Anwendungen Bits mit Standard-Länge. Diese versprechen optimale Arbeitsergebnisse. Für Spezialaufgaben prüfen Sie idealerweise individuell die Anforderungen und benötigten Parameter für einen Bit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.