Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, 1 mm, Vierkant, KL 25 mm, L 25 mm, 05340245001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, 1 mm, Vierkant, KL 25 mm, L 25 mm, 05340245001
Schraubendreherbit, 1 mm, Vierkant, KL 25 mm, L 25 mm, 05340245001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4764
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05340245001
EAN/GTIN:
     4013288118202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Abmessung/Inhalt : QUAD. 1x25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1 mm
Klingenlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Vierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,39*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,45*
10
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,56*
10
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,65*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.