Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, 1 mm, Vierkant, KL 50 mm, L 50 mm, 05060300001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, 1 mm, Vierkant, KL 50 mm, L 50 mm, 05060300001
Schraubendreherbit, 1 mm, Vierkant, KL 50 mm, L 50 mm, 05060300001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4795
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060300001
EAN/GTIN:
     4013288169211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Abmessung/Inhalt : QUAD. 1x50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1 mm
Klingenlänge:
50 mm
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Vierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0854 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,81*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,78*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 5,04*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.