Der Akyga® AK-AD-55-Konverter ist ein Produkt, das den einfachen Anschluss von Geräten mit USB-C-Port an einen Monitor, einen Projektor oder andere mit der VGA-Technologie kompatible Geräte ermögli...
BNC VGA Konverter | 1080p bis 480i Scaler | Composite & S-Video | 2 Jahre GarantieDiese VGA-auf-RCA/S-Video-Konverterbox bietet eine einfache Möglichkeit, ein 1080p-VGA-Videoeingangssignal in ein 4...
Das USB-C auf VGA Video-Adapterkabel ist eine direkte Verbindung von einem USB-C-fähigen Gerät mit einem Bildschirm, Projektor oder anderen Bildschirm mit einem VGA-Anschluss und somit eine ideale ...
Das USB-C-auf-VGA-Video-Adapterkabel ermöglicht den Direktanschluss eines USB-C-Geräts an ein HDTV, einen Projektor oder ein anderes Display mit einem HDMI-Eingang - die ideale Lösung für Büros, Ar...
Anzahl der unterstützten Displays = 1 USB-3.0-auf-VGA-Adapter von RS Pro Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro USB 3.0-auf-VGA-Adapter, ideal für den Anschluss eines VGA-Monitors an einen Computer ...
Mit USB Typ-C-Kabeln von V7 können Sie Ihre USB-Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ-C-Schnittstelle anschließen. USB-Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares...
USB Type-C auf VGA DVI oder HDMI Reiseadapter | 3-Jahres-Garantie Mit diesem tragbaren USB-C-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display anschließe...
zum Anschluss zwischen USB-C und VGA Geräten - spiegelt Signale von USB-C auf VGA-Geräte - unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz - geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C Ports -...
This Delock adapter can be connected to your PC or notebook via the USB 3.0 interface and you can use an additional monitor and have an additional network interface. The adapter can mirror and exte...
IS221 Einfache Verbindung von USB-C Quellen und VGA Anzeigegeräten. Der Premium USB-C zu VGA Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem VGA Anzeigegerät, z. B. LED-...
USB-C Mini Dock | USB 3.1 Gen 2 | 4K 60hZ HDMI oder DisplayPort | 1080p VGA | 75W PD Pass-Trough | 3 Port USB HubDieser USB-C Gen 2 10 Gbit/s Multiport-Adapter mit abwärtskompatibler USB-C-Laptop-K...