Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C™ / VGA Adapterkabel USB-C™ Stecker, VGA 15pol. Stecker 3.00m Schwarz RF-3385692 USB-C™-Displaykabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053147
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3385692
EAN/GTIN:
     4053199543434
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Renkforce USB-C™ / VGA Adapterkabel USB-C™ Stecker, VGA 15pol. Stecker 3.00m Schwarz RF-3385692 USB-C™-Displaykabel

Zum Anschluss eines VGA-Monitors am USB-C™-Port
Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080 Pixel 60Hz
Adapter benötigt keine externe Stromversorgung (bus-powered)
Plug-and-Play: Keine Software-Installation notwendig

Aktuelle Notebooks und PCs sind oft mit einer USB-C™-Schnittstelle ausgestattet. Neben der Datenübertragung können über diesen Anschluss auch Video-Signale ausgegeben werden. Mit diesem USB-C™ zu VGA Kabel können Sie Ihre bestehenden DVI-fähigen Geräte wie externen Monitor, Fernseher oder Beamer ganz einfach mit Ihrem PC/Notebook verbinden.

Anschluss-Typ: USB-C™ + VGA
Kabellänge: 3.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
AWG: 32/24
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Ausführung: Adapterkabel
Farbe: schwarz
Signalfluss: Unidirektional (A?B)
Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel
Verbindungsart: USB-C™ auf VGA
Kabel-Form: rund
Kabel-Version: VGA
Innenleiter-Material: Kupfer
Produkt-Art: USB-C™-Displaykabel
Anschlüsse: USB-C™ Stecker + VGA 15pol. Stecker
Hersteller-Nr.: RF-3385692
EAN: 4053199543434
Gewicht: 146 g
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C

Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, adapterkabel dvi 3m, adapterkabel dvi, usb vga adapter usb typ c, Renkforce, RF-3385692, usb c kabel, usb c, usb-c cabel, usb c video kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 22,18*
€ 30,95*
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 30,97*
€ 3,50*
ab € 25,76*
€ 35,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.