Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 82387 Videokabel-Adapter 0,9 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 82387 Videokabel-Adapter 0,9 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 82387 Videokabel-Adapter 0,9 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 82387 Videokabel-Adapter 0,9 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 82387 Videokabel-Adapter 0,9 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58042497
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82387
EAN/GTIN:
     757120823872
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das USB-C-auf-VGA-Video-Adapterkabel ermöglicht den Direktanschluss eines USB-C-Geräts an ein HDTV, einen Projektor oder ein anderes Display mit einem HDMI-Eingang - die ideale Lösung für Büros, Arbeitsbereiche oder Heim.
Praktisch
Der Kabelformfaktor dieses Adapters bietet eine einfache und praktische Lösung, da kein separater Adapter und Kabel erforderlich sind.
Leistungsstark
Dieser Adapter nutzt die in USB-Eingänge vom Typ C eingebaute Audio-/Videounterstützung, um ein Videosignal an einen Bildschirm oder einen Projektor zu senden. Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 2100 bei 60Hz und ermöglicht damit eine hochwertige Videobildanzeige auf dem verbundenen Bildschirm.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.