Zum Anschluss von VGA Monitoren an den Computer mit USB Typ-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung. USB Typ-C Stecker zu VGA Buchse Unterstützt Auflösungen von VGA (640 x 480)...
zum Anschluss eines PC/Notebook/MacBook/Tablet mit USB-C an einen VGA-Monitor/TV oder Beamer zur Übertragung digitaler Videodaten und Signale - hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 Bildp...
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiede...
USB-C™ Adapter - VGA - zum Anschluss zwischen USB-C™ und VGA Geräten - spiegelt Signale von USB-C™ auf VGA-Geräte - unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz - geeignet für Computer und Smart ...
Dieser USB 3.0-auf-VGA-Video-Adapter dienst als externe Videokarte, die ermöglicht, dass der USB-Port an Ihrem Computer Video an ein VGA-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 ausgeben kann. D...
Dieser Adapter von Delock emuliert einen Monitor, so dass die Signalquelle auch ohne einen angeschlossenen Bildschirm das Signal nicht abschaltet oder die Auflösung verändert. Der Adapter enthält e...
USB Type-C™ VGA Multiport Adapter, 3-Port USB-C™ Grafik Adapter mit USB 3.0 und Ladefunktion (PD) für alle Computer mit Type-C™ Anschluß Produktvorteile: Universeller USB Grafik Adapter mit VGA Aus...
Anzahl der unterstützten Displays = 1 USB-Adapter Typ C auf VGA von RS Pro Wir stellen vor: Der RS Pro USB-Typ-C-auf-VGA-Adapter, eine kompakte und kompakte tragbare Komplettlösung für Geräte mit e...
Die zum Patent angemeldete Universalhalterung 4K HDMI Adapterring ist eine ideale Ergänzung für Konferenzräume, belebte Flächen, Vortragsräume oder Klassenzimmer, um sicherzustellen, dass sich jede...
IQ Serie IQ-AR300 4K USB-C Adapterring Der IQ-AR300 ist ein USB-C Adapterring mit insgesamt vier verschiedenen USB-C Adaptern, die über vergoldete Präzisions-Steckkontakte verfügen. Die Adapter kon...
Tablet, Laptop und Co. mit dem Fernseher oder dem Beamer verbinden - blos wie? Unser Alleskonner bringt drei Connect2Go Video-Adapter mit, so dass mit sechs Anschlussmoglichkeiten garantiert auch e...