Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 2.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Dist...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 10m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten. Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder bel...
shiverpeaks-BASIC-S--USB-Verlängerungskabel Aktive USB-A Verlängerung, USB 2.0, 480Mbps, 10m Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann,...
Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden können. Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benötigen, greifen Sie zu einem Aktiven Verlängerungs...
Aktiv ohne externe Spannungsversorgung, USB 2.0, Datenübertragungsrate bis 480 Mbit/s, Treiber werden unter Windows nicht benötigt. Die maximale Verlängerung hängt von der Stromversorgung des USB-G...
-Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, erlaubt, dass ein USB-Anschluss über der üblichen 5.0m -Begrenzung verlängert wird. -Verwendbar für Datenübertragungen mit bis zu 480Mbps. -Plug & Play, hot swa...
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 10 Meter Das 10 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT10M verfügt über einen USB A-Stecker und eine US...
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 10.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte RF-4096104 renkforce USB 2.0 Repeater-Kabel passiv 10 m Passives USB 2.0 Verlängerungskabel Keine akt...
Der Lindy USB 3.1 Hub & Gigabit Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Notebooks, Netbooks oder Tablets ans Gigabit- Ethernet-Netzwerk über den USB-Anschluss Typ C. Außerdem stellt er drei...
USB 2.0 Verlängerung, AKTIV, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, 10,0m Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfr...