Länge = 2m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port. Ultraflexibles Kabel Das Kabel z...
USB 3.2 Gen.2x1 Anschlusskabel USB Typ-C Stecker gewinkelt an USB Typ A Stecker Zum Anschluss z. B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buch...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Ka...
USB 3.2 Gen.2x1 Anschlusskabel USB Typ-C Stecker gewinkelt an USB Typ A Stecker Zum Anschluss z. B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buch...
Extrem langlebiges USB-Kabel mit USB-Typ-C- Anschluss. Ein Kabel aus starkem Kunststoff, das dank USB 2.0 und einer Stromstärke von 2 A für schnelles Aufladen und Datenübertragung sorgt. Es ist mit...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Ka...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, wie beispielsweise ihr MacBook, Ultrabook oder Notebook, mit Geräten die über eine USB Micro B Buchse verfügen, wie be...
Kurzbeschreibung Dieses praktische Aufrollkabel von Delock kann an einen PC oder ein Notebook mit USB-A Anschluss angeschlossen werden und dient der Datenübertragung und dem Laden des angeschlossen...
USB zu DC Stromadapterkabel, zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender DC Buchse (4,0x1,70mm). USB A Stecker auf DC Hohlstecker 4,0x1,70mm Pluspol innen, Minuspol außen AWG24 M...