Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Kabel USB - USB Typ C 2 A Kabel 0,5m schwarz (60115)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen Kabel USB - USB Typ C 2 A Kabel 0,5m schwarz (60115)
Ugreen Kabel USB - USB Typ C 2 A Kabel 0,5m schwarz (60115)
Ugreen Kabel USB - USB Typ C 2 A Kabel 0,5m schwarz (60115)
6957303861156
Ugreen Kabel USB - USB Typ C 2 A Kabel 0,5m schwarz (60115)
Ugreen Kabel USB - USB Typ C 2 A Kabel 0,5m schwarz (60115)
Ugreen Kabel USB - USB Typ C 2 A Kabel 0,5m schwarz (60115)
Artikel-Nr.:
     279-HU-57319
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     57319
EAN/GTIN:
     6957303861156
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c 0,5m

Extrem langlebiges USB-Kabel mit USB-Typ-C- Anschluss. Ein Kabel aus starkem Kunststoff, das dank USB 2.0 und einer Stromstärke von 2 A für schnelles Aufladen und Datenübertragung sorgt.

Es ist mit einem intelligenten Management-Chip ausgestattet, der die Spannung an das jeweilige Gerät anpasst. Wir müssen uns also keine Gedanken über das Risiko von Überladung oder Kurzschlüssen machen.

  • Marke: Ugreen
  • Stecker: USB 2.0 / USB Typ C
  • Strom: 2A.
  • Länge: 0,5 m
  • Funktionen: Aufladen / Datenübertragung
  • Kompatibilität: Geräte mit einem USB-Typ-C-Anschluss

KGO: 0,02 PLN netto

Elite unter den Kabeln

Das Kabel besticht durch elegantes Design, hochwertige Verarbeitung und bemerkenswerte Langlebigkeit.

Außergewöhnliche Haltbarkeit

Die geflochtene Nylonschnur ist extrem langlebig und verwicklungsfrei.

Geschwindigkeit und Stabilität

Der USB 2.0 Anschluss und 2 A Stromstärke garantieren blitzschnelles Laden und Datentransfer.

Sich um Schwächen kümmern

Der kritischste Punkt des Kabels – die Verbindung von Stecker und Kabel wurde zusätzlich verstärkt.

Sicherheit an erster Stelle

Der intelligente Management-Chip passt die Spannung an das jeweilige Gerät an und schützt es so vor Überladung oder Überspannung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.