| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-77630901 Herst.-Nr.: 85926 EAN/GTIN: 4043619859269 |
| |
|
| | |
| Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port. Ultraflexibles Kabel Das Kabel zeichnet sich durch seinen besonderen Aufbau aus. Statt normaler Kupferdrähte befindet sich im Inneren des Kabels eine flexible Platine, die auch FPC (Flexible Printed Circuit) genannt wird. Dadurch ist das Kabel äußerst biegsam und trotzdem robust. Es eignet sich besonders unterwegs zum Aufladen von Smartphones an einer Powerbank. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.22 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Energie | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |