Ugreen Kabel USB C - Miniklinke 3,5 mm 1 m grau (AV143) Haben Sie jemals an einem Computer gearbeitet, Auto gefahren oder Audiogeräte verwendet und wollten Musik von Ihrem Telefon abspielen, konnte...
Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf bis zu 20 Meter ausweiten. Sie können dazu maximal 3 Repeaterka...
USB Anschlusskabel, Optisches USB-C Kabel, 3.2, 10Gbps, PD, 90°, 7,0m Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferle...
Optimale Ladelösung Das praktische Daten- und Ladekabel ist das optimale Kabel zum Laden von Geräten und zum Synchronisieren ihrer Daten. Robust und langlebig Das Kabel ist widerstandsfähig und lan...
Ugreen Kabel USB Typ C - Micro-USB Typ B SuperSpeed ????3.0 1 m Mit diesem Kabel können Sie Daten mit superschnellen Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s übertragen. Es ist in USB 3.0- Technologie...
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
Ugreen Kabel USB Typ C - USB Typ C PD 100W 5A 2m weiß (US300) Das Laden und die Datenübertragung in mobilen Geräten erfordert die Verwendung geeigneter Kabel. Der Ugreen ist perfekt für Modelle, di...
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,8m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
Ugreen Kabel USB Type C Kabel - USB Type C Power Delivery 100W Quick Charge FCP 5A 3m grau (90120 US316) Das Laden und die Datenübertragung in mobilen Geräten erfordert die Verwendung geeigneter Ka...
Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 3.0-Kabel mit Typ A auf Typ B-Stecker sind ideal zum Anschluss von Peripheriegeräten, bei diesem Steckertyp besonders häufig von Druckern. Effektive Schirmun...