Mit dem Sandberg Sync and Charge Cable können Sie eine Synchronisation mit Ihrem Computer durchführen und die Akkus direkt von dort oder von einem Ladegerä mit einem USB-Anschluss laden.
Eine Plug-and-Play-Lösung für Tastaturen, Mäuse, Modems, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet je nach USB-Version des Peripheriegeräts eine Übertragungsrate von bis zu 480 M...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Dieses optische USB 3.0 Kabel überträgt Daten verlustfrei über größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel bei gleichbleibend hohen Datenraten bis 5Gbit/s. Bis zu 3 Kabel können hintereinander ...
Das USB-A Stecker zu Lighthning-Stecker Sync und Ladekabel ist perfekt als Ersatz- oder Zweitkabel zum Synchronisieren von Daten und Aufladen von Lightning-Geräten zu Hause, im Büro oder unterwegs ...
Der Lindy 2 Port USB Typ A Travel Charger kann zwei USB-Geräte gleichzeitig aufladen - zu Hause oder auf Reisen mit 4 verschiedenen Steckeradaptern. Der Travel Charger nutzt einen intelligenten Sch...