Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony UCB20 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony - UCB20 - Ladekabel USB auf USB Typ C - 1m - Schwarz
Sony - UCB20 - Ladekabel USB auf USB Typ C - 1m - Schwarz
Sony - UCB20 - Ladekabel USB auf USB Typ C - 1m - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36532510
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1307-9952
EAN/GTIN:
     7311271583783
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.