Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1,8 m (6 Fuß) Synchronisierungs- und Ladekabel USB-A-Stecker auf Lightning-Stecker – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1,8 m (6 Fuß) Synchronisierungs- und Ladekabel USB-A-Stecker auf Lightning-Stecker – Weiß
C2G 1,8 m (6 Fuß) Synchronisierungs- und Ladekabel USB-A-Stecker auf Lightning-Stecker – Weiß
C2G 1,8 m (6 Fuß) Synchronisierungs- und Ladekabel USB-A-Stecker auf Lightning-Stecker – Weiß
C2G 1,8 m (6 Fuß) Synchronisierungs- und Ladekabel USB-A-Stecker auf Lightning-Stecker – Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97829191
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     29906
EAN/GTIN:
     757120299066
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das USB-A Stecker zu Lighthning-Stecker Sync und Ladekabel ist perfekt als Ersatz- oder Zweitkabel zum Synchronisieren von Daten und Aufladen von Lightning-Geräten zu Hause, im Büro oder unterwegs geeinget. Dieses Kabel ist mit allen Geräten kompatibel, die mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet sind, einschließlich iPhones, iPads, iPods, AirPods, dem Apple Pencil, Siri Remote für Apple TV, Magic Mouse, Magic Keyboard, Magic Trackpad und vielen Zubehörteilen von Drittanbietern. Der Lightning-Adapter verfügt über ein einfach zu bedienendes, reversibles, symmetrisches Design und die Kabelkonstruktion macht ihn zum idealen Reisebegleiter. Dieses Kabel hat ein von Apple zugelassenes MFi-Rating, was bedeutet, dass es sicher zu verwenden ist und Ihr Apple-Gerät vor möglichen Beschädigungen schützt, die durch die Verwendung eines nicht zertifizierten Zubehörkabels entstehen könnten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Technische Details
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.