Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony UCB30 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony UCB30 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Sony UCB30 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Sony UCB30 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36513309
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1308-2409
EAN/GTIN:
     7311271585756
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.