| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828482 Herst.-Nr.: 1828482 EAN/GTIN: 5059045102007 |
| |
|
| | |
| Länge = 1m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz
RS Pro USB-A-Stecker auf USB-A-Stecker RS PRO RS Pro bietet ein kostengünstiges USB-A-Stecker-auf-USB-A-Kabel. Dieses USB-Kabel wurde nach Industriestandards entwickelt und wurde für den Anschluss eines USB-A-Peripheriegeräts an einen Computer oder ein anderes USB-Gerät entwickelt, die beide über USB-Buchsen vom Typ A verfügen. Eigenschaften und Vorteile Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Drain-Draht Hochgeschwindigkeits-USB-Version 2.0 Länge: 1 m Die Steckverbinder sind vernickelt und verfügen über eine Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette spaltet. Eine schwarze PVC-Ummantelung und Steckverbinderkappen Durchmesser: 4 mm Für eine direkte Verbindung ist kein zusätzlicher Adapter erforderlich Anwendungen Diese USB-Kabel sind mit einer Reihe von Anwendungen kompatibel wie: Computermaus Tastaturen Host-Computer Tablets Anschluss an Smart-TVs, Spielkonsolen Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Weitere Informationen: | | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USBA | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a, 1828482, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL20121, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |