Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 00577976 Universalregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D383872
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00577976
EAN/GTIN:
     4053877015963
Suchbegriffe:
Industrieregler
Universal Industrieregler
Universalregler
industrieregler
Das Mehrkanal-Reglermodul (Komponente des Gesamtsystems mTRON T) unterstützt bis zu vier PID-Reglerkanäle (kaskadierbar) mit je zwei Parametersätzen und vier Sollwerten. Selbstoptimierung durch Schwingungs- oder Sprungantwortmethode. Es stehen bei dieser Ausführung zwei Universaleingänge, zwei Digitalein- und Digitalausgänge, ein Analogausgang sowie zwei Relaisausgänge mit Schließerkontakt (AC 230 V / 3 A) zur Verfügung. Die digitalisierten Eingangswerte/-zustände stehen im System zur Weiterverarbeitung bereit. Die digitalen und analogen Ausgänge können vom System (über die Verbindungsliste bzw. direkt von der SPS) oder direkt vom Modul angesteuert werden. Das Modul arbeitet autark, auch bei Ausfall der Zentraleinheit bzw. des übergeordneten Systems. Dieses Verhalten ist konfigurierbar. Das Anliegen der Spannungsversorgung, der Betriebszustand des Moduls sowie die Zustände der Digitalein- und Digitalausgänge werden durch Leuchtdioden angezeigt. Zur Nachrüstung bzw. im Servicefall wird der Moduleinschub einfach nach vorn aus dem Gehäuse gezogen. Das Gehäuse einschließlich Busplatine bleibt dabei auf der Hutschiene montiert. Der Anschluss der Ein- und Ausgänge erfolgt frontseitig über abnehmbare Klemmleisten mit Push-In-Technologie. Die Spannungsversorgung beträgt DC 24 V +25/-20 %.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
00577976
Typ:
00577976
Produkt-Art:
Universalregler
Weitere Suchbegriffe: Jumo, Heizregler, Temperatur-Regler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,75*
€ 453,94*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,55*
€ 454,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 407,69*
€ 485,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 482,84*
€ 576,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 466,49*
€ 576,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,15*
€ 685,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,28*
€ 673,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 560,52*
€ 667,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,85*
€ 623,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,67*
€ 595,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
569503
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.