| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D381982 Herst.-Nr.: 00528719 EAN/GTIN: 4053877005216 |
| |
|
| | |
| Dieser Anzeiger/Regler für Einheitssignale im Aufbaugehäuse IP 67 verfügt über ein beleuchtetes LC-Display mit Klartextbedienung. Die Bediensprachen sind umstellbar. Das Gerät hat 2 analoge und 1 binären Eingang. Der erste Analogeingang eignet sich zum Anschluss von Einheits- bzw. Normsignalen (0/4 ... 20 mA bzw. 0 ... 10 V), die von einem beliebigen Sensor bereitgestellt werden können. An den zweiten Analogeingang können Widerstandsthermometer Pt100, Pt1000 oder NTC/PTC (bis 4 kOhm) angeschlossen werden. Die spannungsversorgung für einen 2-Draht-Messumformer ist in das Gerät integriert. Es werden sowohl ein analoger Ausgang als auch ein Relais (Wechsler) zur Verfügung gestellt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Schaltnetzteil AC 110..240 V +10 / -15 %, 48..63 Hz. Eine Setup-Schnittstelle, sowie ein binärer Eingang sind ebenfalls vorhanden. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 00528719 | Typ: | 00528719 | Produkt-Art: | Universalregler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jumo, Heizregler, Temperatur-Regler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,15* | € 807,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 687,92* | € 812,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 739,43* | € 868,71* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 751,30* | € 882,03* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 879,79* | € 1.018,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|