Zur Kabel- und Elektroisolation: Das weiße Scotch® Isolierband universal ist ein selbstklebendes PVC-Klebeband für die Isolation und Reparatur elektrischer Leitungen.
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband ist 0,15 mm dick und abriebfest, beständig gegen Säure, Laugen und verschiedene Witterungsverhältnisse – einschließlich Sonnenlicht. Dieses PVC-Isolierba...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
Vinyl-Isolierband, Typ=SCOTCH35-19X20WH, Breite=19 mm, Dicke=0.18 mm, Durchschlagspannung=8.75 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=20 m, Temperatur, max.=105 °C,...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist ein hochwertiges, farbcodiertes elektrisches PVC-Band. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für den Einsatz in der Phasenkennze...
3M™ Temflex™ Vorbedrucktes Phasenmarkierungsband (L2) – 15 mm x 10 m – 100 Rollen – ist ein 0,18 mm dickes PVC-Markierungsband speziell zur Kennzeichnung der Phase L2. Dieses flammhemmende Band iso...
Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und mecha...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
Übersicht Allzweck PVC-Klebeband Weiß (L x B) 33 m x 50 mm 3M TM 764i Mit dem Allzweck Weich-PVC-Klebeband 764i bieten wir eine zweckmäßige und kostengünstige Lösung für vielfältige Einsatzbereiche...
Bei den 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbändern handelt es sich um ein Sortiment von vier 0,18 mm dicken PVC-Elektro-Markierungsbändern zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses Kle...