Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 27 Isolierband Weiß, 0.17mm x 19mm x 20m, 0°C bis +130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 27 Isolierband Weiß, 0.17mm x 19mm x 20m, 0°C bis +130°C
3M Scotch 27 Isolierband Weiß, 0.17mm x 19mm x 20m, 0°C bis +130°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8354396
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     85306
EAN/GTIN:
     5059041675291
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Farbe = Weiß
Breite = 19mm
Länge = 20m
Stärke = 0.17mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Handelsname = Scotch 27

3M™ Scotch®-Glasgewebe-Klebeband für Elektroisolierung 27. Dieses Glasgewebeband 27 von 3M ist ein gewebtes Isolierglasband mit Duroplastkleber. Entwickelt für den Betrieb bis zu 150 °C, ist es ideal für wärmebeständige Isolierungsanforderungen. Er arbeitet in 600 Volt in trockenen Umgebungen, für Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. ITI ist speziell behandelt und vorbereitet, um einen korrosionsfreien Schutz zu bieten. Isolierglasgewebeband Pressempfindlicher Duroplastklebstoff aus Gummi Entwickelt für den Betrieb in 600-Volt-Trockenanwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern Der Klebstoff wurde speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet Kantenreißfest, anpassungsfähig und abriebfest Für den Einsatz als Coil Cover, Anchor, Banderole und Kern, Layer- und Crossover-Isolierung; Druckbar UL-Zulassung. Anwendung. 3M™ Glasgewebeband 27 ist kantenreißfest, anpassungsfähig, abriebfest. Zur Verwendung als Spulenabdeckung, Anker, Banderole und Kern, Schicht- und Weichenisolierung. Dieses Band wird zur hitzebeständigen Isolierung von Ofen- und Ofensteuerungen, Motorleitungen und Schaltern verwendet. Eigenschaften und Vorteile. Häufig gestellte Fragen. Können mit diesem Band Drähte mit freiliegenden Kabeln sicher gemacht werden?. Ja, das Isolierband ist für diesen Zweck konzipiert, es wird aber empfohlen, professionellen Rat einzuholen, um mit freiliegenden Drähten umzugehen. Was sind elektrische Klebebänder?. Elektrobänder sind für elektrische Installations- und Reparaturarbeiten, Lötverbindungen und Nähte, Isolierung von Lötverbindungen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und Leitschienen konzipiert. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich lässt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
19mm
Länge:
20m
Stärke:
0.17mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Handelsname:
Scotch 27
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, scotch isolierband weiß, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 8354396, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 85306, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1347341
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.