Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 165WH6E Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 165WH6E Isolierband
3M 165WH6E Isolierband
3M 165WH6E Isolierband
3M 165WH6E Isolierband
3M 165WH6E Isolierband
3M 165WH6E Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100024589
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165WH6E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist.

Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Weiß
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
600 V
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,27* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.