Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30135381 Herst.-Nr.: SCOTCH35-19X20WH EAN/GTIN: 50054007444850 |
| | |
|
| | |
| Vinyl-Isolierband, Typ=SCOTCH35-19X20WH, Breite=19 mm, Dicke=0.18 mm, Durchschlagspannung=8.75 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=20 m, Temperatur, max.=105 °C, Temperatur, min.=0 °C, Bandfarbe=Weiss, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Silikon-Kautschuk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 23 mm | Tiefe: | 90 mm | Bruttogewicht: | 105 g | Breite: | 90 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 5,00* | € 6,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,97* | € 7,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,07* | € 7,41* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,02* | € 8,19* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,05* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,5525* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|