Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 66m; Thk: 0,063mm; weiss; Acryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 66m; Thk: 0,063mm; weiss; Acryl
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 66m; Thk: 0,063mm; weiss; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-3M-1350F-1-19/WH
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 1350F-1 19MM 66M BIAŁA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband weiß
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Breite: 19mm
Länge: 66m
Stärke: 0,063mm
Dielektrizitätswiderstand: 5,5kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Acryl
Bandanwendung: elektrische Isolation;Isolierung der Wicklung
Temperaturbeständigkeit: 130°C
Dehnung beim Reißen: 100%
Trägermaterial: Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,31*
€ 17,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.