Geräteschutzschalter, 1110-F112-P1M1-10A, E-T-A Der 1110-F112-P1M1-10A ist ein kombinierter Leistungsschalter/EIN-AUS-Schalter mit Druck-/Druckbetätigung. Es handelt sich um eine einpolige Frontmon...
Geräteschutzschalter, 4404.0004, SCHURTER Der 4404.0004 ist ein thermischer Geräteschutzschalter (CBE), der sich besonders für den Schutz von Motoren und Transformatoren gegen Stromüberlastung eign...
Stromschalter, 1423673-5, Potter & Brumfield Der 1423673-5 ist ein thermischer Schutzschalter/Netzschalter mit optionaler Kontrollleuchte. Features * Kompaktes, stolperfreies Design mit Wippenbetät...
Block PC-0724-480-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 6 A Anzahl Ausgänge:8 x Inhalt 1 St. Elektr. Schutzschalter Einstellbarer Nennstrom pro Kanal Zuverlässiges Einschalten hoher kapazitiver L...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 4-polig RoHS konfo...
Eaton 236946 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 10 A 0.03 A 240 V/AC FI/LS-Kombischalter PXK-B10/1N/0,03A Durch die aktuelle Änderung der DIN VDE 0100-410 ist dieser zusätzliche Schutz...
Chint 203005 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 10 A Fi Schutzschalter Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Bemessungsbetriebsfehlerstrom I△n ≤ 3...
FI/LS- Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstrom...