Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1110 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 1658 Schutzschaltermontage: Aufsteckmontage Nennspannung V AC: 240 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 201 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 65 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC1P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC1P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC3P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: W28 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 32 VDC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Magnetischer Schutzschalter, 3-1393254-4, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 10A Nennstrom, 1-polig. Features * Konzipiert für ...
Magnetischer Schutzschalter, 7-1393252-5, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, weiß, Betriebsspannung 65 VDC, 10A Nennstrom, 1-polig. Features * Konzipiert für den ...
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: W58 Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Magnetischer Schutzschalter, 6-1393254-1, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 10A Nennstrom, 2-polig. Features * Konzipiert für ...
Nennspannung V AC: 415 VAC Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja