Thermische Schutzschalter, Typ=2-5000-P10-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=IP00...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG2-P10-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=...
Chint 203017 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 10 A Fi Schutzschalter Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Bemessungsbetriebsfehlerstrom I△n ≤ 3...
Kurzschluss-Schutzschalter MO132 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Keine Ang...
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromk...
Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Auswahl Bemessungsbetriebsfehlerstrom I△n ≤ 30mA: Bietet Schutz gegen direkte Berührung bei zu hoher Berühr...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 415 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 60 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 480 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine Ang...
D-Passschraube DII/E27, 10A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponent...
Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Auswahl Bemessungsbetriebsfehlerstrom I△n ≤ 30mA: Bietet Schutz gegen direkte Berührung bei zu hoher Berühr...