Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PC-0724-480-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 6 A Anzahl Ausgänge:8 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757962-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PC-0724-480-0
EAN/GTIN:
     4016139042992
Suchbegriffe:
Industrierelais
Schutzschalter
block schutzschalter
schutzschalter
Block PC-0724-480-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 6 A Anzahl Ausgänge:8 x Inhalt 1 St.

Elektr. Schutzschalter

Einstellbarer Nennstrom pro Kanal
Zuverlässiges Einschalten hoher kapazitiver Lasten
Zustandsabfrage und Fern-Schalten der Ausgänge über 2 Leitungen
Summenfehlermeldung
Push-In Anschlusstechnik
LED Signalisierung und Fernabfrage pro Kanal
Robuste Tragschienenbefestigung aus Zinkdruckguss
Schmale Bauform

Der elektronische Schutzschalter teilt den Laststrom auf mehrere 24-V-Abzweige auf und überwacht sie zuverlässig auf Überlast und Kurzschluss. Kurzfristige Strom spitzen, z.B. durch einen hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Der Auslösestrom eines jeden Ausgangs kann individuell mit einem von vorne zugäng lichen Stromwahlschalter eingestellt werden. Die Ausgänge werden zeitversetzt und lastabhängig eingeschaltet, um Spitzeneinschaltströme zu verringern.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Anzahl Ausgänge: 8 x · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6 A · Eingangsspannung (max.): 30 V/DC · Eingangsspannung (min.): 18 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 18 - 30 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 400 g · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Schutzart: IP20,Schutzklasse III · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 8 x 1/2/3/4/5/6 A (einstellbar) · Wirkungsgrad: 99 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 124 x 42 x 127 mm
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6 A
Marke:
Block
Schutzart:
IP20 | Schutzklasse III
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Herst.-Teilenr.:
PC-0724-480-0
Typ (Hersteller-Typ):
PC-0724-480-0
Eingangsspannung (nominal):
24 V/DC
Wirkungsgrad:
99 %
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
8 x
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Eingänge:
1
Eingangsspannungs-Bereich:
18 - 30 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Elektronischer Schutzschalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Block, PC-0724-480-0, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 187,05*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 151,68*
€ 187,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,12*
€ 200,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.