Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm. • 4 x 3 Schraubdome • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 6 Kombi-Rohrei...
Gerätedose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im Normabstand...
Abmessungen L x B x H = 220 x 120 x 80mm Material = Aluminium Länge = 220mm Breite = 120mm Höhe = 80mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 20 Farbe = Grau Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX...
Gerätedose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im Normabstand...
Gerätedose, Schraubabstand 67mm, für Perilex(R)-Einsätze 16 A, FR-UP-Geräte, CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, geeignet für alle S...
Gerätedose, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar im Normabstand 71mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessu...
Gerätedose, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar im Normabstand 71mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessu...
F-Tronic 7310155 Gerätedose halogenfrei 10 St. UP-Dose DUPLEX VDE geprüft Die UP-Dose DUPLEX ist geignet für die gegenüberliegende Installation von UP-Dosen in Wänden ab 100mm. Die Nutzbare Dosenti...
Geräteeinbaudose für den Einbau von Geräten in Tragring und Tragbügelbauweise in WDK Leitungsführungskanäle der Kanalhöhe 60 mm. Die Gerätedose wird auf die Bodenpilze aufgesteckt und mit einer Sch...
Einbau-Gerätedose C13, Typ=6600.3300, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schal...