Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose für Geräte mit Tragring Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbaudose für Geräte mit Tragring Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Geräteeinbaudose für Geräte mit Tragring Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6023207
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6023207
EAN/GTIN:
     4012196024919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose für den Einbau von Geräten in Tragring und Tragbügelbauweise in WDK Leitungsführungskanäle der Kanalhöhe 60 mm. Die Gerätedose wird auf die Bodenpilze aufgesteckt und mit einer Schraube in der Mitte befestigt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
offen
Zugentlastungsmöglichkeit:
nein
Mit Anschlussraum:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.