Übersicht
"Schalterdosen" Überbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
KN Abgangskasten, 63A, leer für 8 Teilungseinheiten (14 Angebote) Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KN Abgangskasten, leer für 8 Teilungseinheiten. Nennstrom 63 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Kunststoff, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüf...
Schneider Electric
KNB63SM48
ab € 72,75* pro Stück
Schneider Electric
VDI88100P
ab € 115,95* pro 24 Stück
Schneider Electric
VDI88101P
ab € 143,17* pro 24 Stück
Schneider Electric
KSB50SF4
ab € 123,56* pro Stück
Siemens SIWAREX SIWAREX DB Aluminium (7 Angebote) SIWAREX DB digitaler Anschlusskasten für zusätzliche Diagnosemöglichkeiten, 4 Kanäle Aluminium-Druckguss Gehäuse zum Anschluss von Wägezellen/ DMS-Vollbrücke (1-4mV/V) an SIWAREX Wägeelektronik Sch...
ab € 544,57* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 70², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, halogenfrei (9 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 70mm², Ui=690V AC, Ausschlagmembranen, M20/M32/M40/M50/M63, (16 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im I...
ab € 63,76* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 35², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (11 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 35mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M25/M32/M40/M50, (2 rückseitig, 12 seitl...
ab € 26,43* pro Stück
Schneider Electric
ENN05174
ab € 25,66* pro 5 Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (10 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20, (1 rückseitig, 7 seitlich), außenl...
ab € 2,65* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (13 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenl...
ab € 3,57* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (7 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20, (1 rückseitig, 7 seitlich), außenl...
ab € 3,87* pro Stück
Schneider Electric
VDI88140P
ab € 44,97* pro 24 Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (9 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 4mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25, (1 rückseitig, 8 seitlich), auße...
ab € 4,38* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (17 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 4mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25, (1 rückseitig, 8 seitlich), inne...
ab € 3,34* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (14 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 4mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25, (1 rückseitig, 8 seitlich), inne...
ab € 3,94* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Schalterdosen
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.