stabile Ausführung aus schlagfestem Kunststoff mit breiter Klemmfeder mit angeschrägtem Deckelrand für einen sauberen Abschluss zur Wand der große Außendurchmesser gewährleistet eine volle Abdeckun...
Gerätedose zur Montage von CEE-Steckdosen in WDK-Kanälen ab der Kanalbreite 150 mm. Die Gerätedose kann auch als Unterputz-Einbaudose für CEE-Geräte verwendet werden. Gerade Ausführung, 16 und 32 A...
Breite = 275mm Höhe = 570mm Schutzart = IP65 Anpassungsfähige Verteilerkästen aus Polycarbonat gemäß Schutzart IP65. Eine neue Serie von professionellen robusten Abzweigdosen von ABB. Diese Abzweig...
Gerätedose, für extrem dünne Wände, nur 45mm tief, kombinierbar mit entsprechenden Verbundbrillen, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/...
F-Tronic 7500042 Installationsdose winddicht,halogenfrei (Ø x T) 68 mm x 50 mm 10 St. Brandschutzhohlwanddose Luftdicht Effiziente Verarbeitung und Handhabung Höchste Brandschutzanforderungen Gerät...
Geräte-Verbindungsdose Krallenbefestigung P 71 GVD-OGeräte-Verbindungsdose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierb...
Gerätedose 2p+E, Typ=STAKAP 2, Alternative (Alias)=930329106, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=1,...
zum Einbau von UP-Geräten bei Außendämmung von Wänden und Decken Dosentiefe 50 mm 2 Rohreinführungen M20 am Träger 2 Leitungseinführungen bis Ø 16 mm für Isolierstärken von 80 bis 200 mm halogenfrei
Doppelte Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • Mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 ...
Breite = 275mm Höhe = 220mm Schutzart = IP65 Anpassungsfähige Verteilerkästen aus Polycarbonat gemäß Schutzart IP65. Eine neue Serie von professionellen robusten Abzweigdosen von ABB. Diese Abzweig...
Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm. • 4 x 3 Schraubdome • 2 vormontierte Geräteschrauben • Beidseitig ...