EUROLITE Rundstahlkette 8mm, WLL 200kg, 1m Rundstahlkette zur sicheren Installation Ihrer Last Maximale Last BGV C1 (8-fach):100 kg Maximale Last WLL (4fach):200 kg Farbe:Silber Maße:Länge: 1 m Dur...
RUD GK 10 VIP Meterware VMK - Rundstahlkette • Durch eine hauseigene Spezialvergütung behalten die Grad 100 Ketten trotz hoher Festigkeit eine hohe Zähigkeit • Klares optisches Merkmal ist die fluo...
EUROLITE Rundstahlkette 8mm, WLL 400kg, 1m Rundstahlkette zur sicheren Installation Ihrer Last Maximale Last BGV C1 (8-fach):200 kg Maximale Last WLL (4fach):400 kg Farbe:Silber Maße:Länge: 1 m Dur...
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 1...
Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tra...
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form C, galvanisch verzinkt, Bundware Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft. Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkei...