Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette A80 verz. DIN5685.10m Bundw.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette A80 verz. DIN5685.10m Bundw.
Rundstahlkette A80 verz. DIN5685.10m Bundw.
Rundstahlkette A80 verz. DIN5685.10m Bundw.
Rundstahlkette A80 verz. DIN5685.10m Bundw.
Artikel-Nr.:
     4012-142943
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300408
EAN/GTIN:
     4011645011838
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 8 x 32 x ...
rundstahlkette din 5685
Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
T:
32 mm
AB:
32 mm
max. kg:
320
Bund:
13 kg
Bund::
10 m
Herstellerartikelnummer:
1000300408
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 8mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,69*
€ 6,10*
Lager 4012
3
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,39*
€ 47,28*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,28*
€ 47,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 37,09*
€ 48,45*
3 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 41,86*
€ 54,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,28*
€ 56,2632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,20*
€ 50,218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,639* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.