Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Rundstahlkette 8mm, WLL 200kg, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950301615
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50301615
EAN/GTIN:
     4026397577570
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
eurolite rundstahlkette 8mm
rundstahlkette 8mm
EUROLITE Rundstahlkette 8mm, WLL 200kg, 1m


Rundstahlkette zur sicheren Installation Ihrer Last
Maximale Last BGV C1 (8-fach):100 kg
Maximale Last WLL (4fach):200 kg
Farbe:Silber
Maße:Länge: 1 m
Durchmesser: Ø 8 mm
Gewicht:1,13 kg
Kettenglied
Maße:Länge: 6,80 cm
Breite: 3,20 cm

Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, EUROLITE, 8mm, WLL, 200kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 17,87*
€ 24,87*
€ 3,50*
ab € 18,65*
€ 26,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 17,87* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.